text.skipToContent text.skipToNavigation

Demolačné kladivo Bosch GSH 3 E GSH 3


Položka č. B4360.000.005
Šírka 89
Výška 208
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 376
Menovitá spotreba energie (W) 650
Hmotnosť stroja (kg) 3.5
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 89
Výška 208
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 376
Menovitá spotreba energie (W) 650
Hmotnosť stroja (kg) 3.5
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.6
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Max. počet zdvihov (1/min) 3500
Značka Bosch
Váha kusu (g) 3500
HS kód 84672191
Model GSH 3 E
Type Demolition Hammer

Čísla materiálu

Položka č. B4360.000.005
EAN 3165140326179
UBB 500505903681
UNSPSC 27112705
Číslo materiálu výrobcu 0611320703
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.