Test catalogus aantal
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Elektrické náradie
Búracie kladivá
B4375.000.025
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
Demolačné kladivo Bosch GSH 27 VC GSH 27 VC
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4375.000.025
Šírka
600
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
760
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Hmotnosť stroja (kg)
29.5
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
62
Vloženie nástroja
Vnútorná šesťhranná objímka 1 1/8 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
600
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
760
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Hmotnosť stroja (kg)
29.5
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
62
Vloženie nástroja
Vnútorná šesťhranná objímka 1 1/8 palca
Max. počet zdvihov (1/min)
1000
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
29500
Model
GSH 27 VC
Type
Demolition Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4375.000.025
EAN
3165140524322
UBB
500620053636
UNSPSC
27112705
Číslo materiálu výrobcu
061130A000