Test catalogus aantal
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
Búracie kladivá
B4370.000.010
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
Demolačné kladivo Bosch GSH 11 E GSH11E-1500W
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4370.000.010
Výška
270
Dĺžka (mm)
570
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
10.1
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
16.8
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihov (1/min)
1890
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
270
Dĺžka (mm)
570
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
10.1
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
16.8
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihov (1/min)
1890
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
10100
Model
GSH 11 E
Type
Demolition Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4370.000.010
EAN
3165140203869
UBB
500505904184
UNSPSC
27112705
Číslo materiálu výrobcu
0611316703