text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 9 mm HSS cylinder shank row 3


Article number 0K890569
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 280
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 410
Priemer vrtáka (mm) 9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 280
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Article numbers

Article number 0K890569
EAN 4015448490043
UBB 500573738910
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000861186
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.