text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 6 mm HSS cylinder shank row 1


Položka č. 1H340781
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 205
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 1H340781
EAN 4015448489597
UBB 500581080495
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861141
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.