text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 3.5 mm HSS cylinder shank row


Položka č. 6S526982
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 180
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 265
Priemer vrtáka (mm) 3.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 180
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 6S526982
EAN 4015448489931
UBB 500582914569
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861175
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.