text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Promat Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 2 mm HSS cylinder shank row 3


Položka č. 8G939054
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 135
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 200
Priemer vrtáka (mm) 2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 135
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 8G939054
EAN 4015448737537
UBB 500583464259
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861108
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.