text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 2 mm HSS cylinder shank row 1


Položka č. 0U629683
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 85
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 125
Priemer vrtáka (mm) 2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 85
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0U629683
EAN 4015448489498
UBB 500573866042
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861131
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.