text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 2.5 mm HSS-Co PROMAT


Položka č. 6V261668
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 95
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 140
Priemer vrtáka (mm) 2.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 95
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 6V261668
EAN 4015448737612
UBB 500582941380
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000865902
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.