Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8Y034797
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
Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 10 mm HSS cylinder shank row 2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Y034797
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
235
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
340
Priemer vrtáka (mm)
10
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
235
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y034797
EAN
4015448489887
UBB
500583680078
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861170