text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 10 mm HSS-Co PROMAT


Položka č. 6Y027375
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 235
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 340
Priemer vrtáka (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 235
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 6Y027375
EAN 4015448738107
UBB 500582986914
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000865946
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.