Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7Z180683
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
Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 10.2 mm HSS cylinder shank row
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Z180683
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
185
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
265
Priemer vrtáka (mm)
10.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
185
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Z180683
EAN
4015448489696
UBB
500583350144
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861151