text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A4 šesťhranná matica M22


Položka č. 55082.220.001
Priemer
Značka Lubrinox
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M22
Značka Lubrinox
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Popis

Upevňovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele Lubrinox® sú navrhnuté tak, aby zabránili galovaniu (studené zváranie) skrutkových závitov, čo je známy a problematický jav pri použití normálnych spojovacích prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Prečo si vybrať Lubrinox® - Zabraňuje studenému zvareniu vnútorných a vonkajších závitov skrutiek - pripravené na použitie, nie je potrebné ručne aplikovať mastnotu - ušetrí v priemere 25 sekúnd času inštalácie na skrutku - FDA schválené, bezpečné použitie v potravinárskom priemysle - Vysoko kvalitný, čistý vzhľad nehrdzavejúcej ocele - Funguje dobre aj so zaisťovačom závitov, ako je Loctite® - Najlepší výsledok dosiahnete používaním skrutiek Lubrinox a matíc Lubrinox

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 55082.220.001
EAN 8725928143661
UBB 500728577205
UNSPSC 31161619
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.