text.skipToContent text.skipToNavigation

Cyklo kliešte Knipex 84 21 200


Cyklo kliešte Na veľmi úzke skrutkové spoje. Šikmá hlava 20°. Hrúbka hlavy3,5 mm- Zárez (priemer): Ø 6 / 10 mm

Položka č. K1084.021.200
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 200
Max. otvorenie lícnice (mm) 10
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 200
Max. otvorenie lícnice (mm) 10
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Značka Knipex
Váha kusu (g) 175
Type 20° Angled Cycle Pliers

Popis

Cyklo kliešte Na veľmi úzke skrutkové spoje. Šikmá hlava 20°. Hrúbka hlavy3,5 mm- Zárez (priemer): Ø 6 / 10 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1084.021.200
EAN 4003773051930
UBB 500504022426
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 84 21 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.