Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
4Z045131
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
Cutting disc SGP STEELOX dm230x1.9mm straight stainless steel bore 22.23 mm PFER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Z045131
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.9
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.9
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Pferd
Model
SGP STEELOX; Special Line SGP
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z045131
EAN
4007220522776
UBB
500582299029
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
61328702