Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
4U522713
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
Cutting disc SGP STEELOX dm180x1.6mm straight stainless steel bore 22.23 mm PFER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4U522713
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
8600
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
8600
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Pferd
Model
SGP STEELOX; Special Line SGP
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4U522713
EAN
4007220357873
UBB
500582277579
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
61343122