Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
3U354218
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
Cutting disc SG STEEL dm 230x2.9 mm offset steel bore 22.23 mm PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3U354218
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.9
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Pferd
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.9
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Pferd
Model
SG STEEL; Performance Line SG
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U354218
EAN
4007220522684
UBB
500581892139
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
61324322