Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
6H537079
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
Cutting disc PSF STEELOX dm230x2.5mm straight stainless steel bore 22.23 mm PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6H537079
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Pferd
Model
PSF STEELOX; Universal Line PSF
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6H537079
EAN
4007220523087
UBB
500582767884
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
61728122