Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
9U654236
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
Cutting disc PSF STEEL dm115x1mm straight steel bore 22.23 mm PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9U654236
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Pferd
Model
PSF STEEL; Universal Line PSF
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9U654236
EAN
4007220560242
UBB
500583959506
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
61730010