Řezné kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Řezné kotouče
9F987239
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
Cutting disc dm125x1mm straight stainless steel/steel/stone bore 22.23 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9F987239
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Promat
HS kód
68042218
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F987239
EAN
4015448682615
UBB
500583784938
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
4000841050