Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
1V721893
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
Cutting disc dm115x2.5mm offset steel bore 22.23 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1V721893
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1V721893
EAN
4015448408413
UBB
500581261657
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
4000841300