text.skipToContent text.skipToNavigation

Cutting disc dm  230x3 mm straight stone bore 22.23 mm PROMAT


Položka č. 0N758278
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na strešné škridly Áno
Priemer otvoru 22.23
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0N758278
EAN 4015448408543
UBB 500573788097
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 4000841343
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.