Řezné kotouče
Všetky kategórie
Brands
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
Řezné kotouče
5K315956
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
Cutting disc dm 115x1.6 mm straight aluminium bore 22.23 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5K315956
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5K315956
EAN
4015448682585
UBB
500582433586
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
4000841047