text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross-cut and mitre saw KGZ 305 E 340 x 100 mm 2000 W 4500 min-¹ 305 x 30 mm HOLZSTAR


Referência 9D556979
Šířka 570
Výška 790
Délka (mm) 835
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500
Embalado por 1

Especificações

Šířka 570
Výška 790
Délka (mm) 835
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500
Šířka řezu 90°/90° (mm) 340
Hloubka řezu 90°/90° (mm) 100
Šířka řezu 45°/45° (mm) 240
Hloubka řezu 45°/45° (mm) 40
Značka Holzstar

Números do artigo

Referência 9D556979
EAN 4036351047506
UBB 500583743934
UNSPSC 27112709
Artigo do fabricante nr 5702305
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.