Záhlbníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Záhlbníky
8V444487
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 6.3 mm HSS Z.3 PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8V444487
Priemer šachty (mm)
5
Dĺžka (mm)
45
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
1.5-6.3
Značka
Promat
HS kód
82079091
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
5
Dĺžka (mm)
45
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
1.5-6.3
Značka
Promat
HS kód
82079091
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V444487
EAN
4015448417040
UBB
500583655401
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
4000865156