Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
4P289475
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 6.3 mm HSS TiN Z.3 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4P289475
Priemer šachty (mm)
5
Dĺžka (mm)
45
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
1.5-6.3
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
5
Dĺžka (mm)
45
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
1.5-6.3
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P289475
EAN
4015448534419
UBB
500582170303
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
4000865190