Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
2P994674
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 6.3 mm HSS over-long Z.3 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2P994674
Priemer šachty (mm)
5
Dĺžka (mm)
85
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
1.5-6.3
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
5
Dĺžka (mm)
85
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
1.5-6.3
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2P994674
EAN
4015448554820
UBB
500581536645
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
4000865396