Záhlbníky
Všetky kategórie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Vŕtanie
Záhlbníky
4Y422803
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 16.5 mm HSS over-long Z.3 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Y422803
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
112
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
3.2-16.5
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
112
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
3.2-16.5
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Y422803
EAN
4015448533986
UBB
500582289202
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
4000865393