Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
2X105257
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 15 mm HSS Z.3 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X105257
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
60
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
3.2-15
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
60
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
3.2-15
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X105257
EAN
4015448417125
UBB
500581574679
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
4000865167