Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
3W166598
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 12.4 mm HSS Z.3 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W166598
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
2.8-12.4
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
2.8-12.4
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W166598
EAN
4015448417118
UBB
500581917555
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
4000865165