Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
0C769919
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
Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 8 mm HSS Z.3 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0C769919
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
60
Priemer záhlbníka (mm)
2-8
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
60
Priemer záhlbníka (mm)
2-8
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C769919
EAN
4015448742920
UBB
500573620761
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
4000865125