Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
5P997118
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
Countersink bit 90 deg nominal dm 6.3 mm HSS Z.3 RUKO
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5P997118
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
38
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
6.3 - 6.3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
38
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
6.3 - 6.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5P997118
EAN
4007140038432
UBB
500715834676
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
102313