Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
8J165871
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
Countersink bit 90 deg nominal dm 20.5 mm HSS Z.3 RUKO
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8J165871
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
48
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
20.5 - 20.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
48
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
20.5 - 20.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8J165871
EAN
4007140038487
UBB
500715836655
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
102318