Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
7U438063
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
Countersink bit 90 deg nominal dm 16.5 mm HSS Z.3 RUKO
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7U438063
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
47
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
16.5 - 16.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
47
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
16.5 - 16.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7U438063
EAN
4007140038470
UBB
500715836242
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
102317