Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
2N227259
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
Countersink bit 90 deg nominal dm 10.4 mm HSS Z.3 RUKO
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2N227259
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
41
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
10.4 - 10.4
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka
41
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
10.4 - 10.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2N227259
EAN
4007140038456
UBB
500715835418
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
102315