Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
2P283272
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
Countersink 120 deg nominal diameter 10.4 mm HSS Z.3 shank diameter 6 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2P283272
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
120
Priemer záhlbníka (mm)
2.5-10.4
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
120
Priemer záhlbníka (mm)
2.5-10.4
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2P283272
EAN
4015448743095
UBB
500581485819
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
4000865140