text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Multi-vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Príslušenstvo & diely
Ochranné kryty
6G780222
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
Core drill bit set Best Of 8-part dm 12, 22 mm HSS cutting depth 50 mm Weldon FEIN
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6G780222
Počet častí
8
Hĺbka rezu (mm)
50
Priemer vrtáka (mm)
12-22
Značka
Fein
Type
63134063
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Počet častí
8
Hĺbka rezu (mm)
50
Priemer vrtáka (mm)
12-22
Značka
Fein
Type
63134063
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6G780222
EAN
4014586375601
UBB
500582758065
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
8000380038