Pracovné svetlá
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
Osvetlenie
Pracovné svetlá
7P822104
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
Cordless desk luminaire LED Move ABS, silicone black height 400 mm HANSA
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7P822104
Spôsob montáže
Stojan (základňa)
Farba krytu
čierna
Typ napätia
AC
So stmievačom
Áno
Ohýbateľné
Áno
Dĺžka
390
Výška/hĺbka (mm)
400
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Spôsob montáže
Stojan (základňa)
Farba krytu
čierna
Typ napätia
AC
So stmievačom
Áno
Ohýbateľné
Áno
Dĺžka
390
Výška/hĺbka (mm)
400
Materiálové puzdro
Iné
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Typ svietidla
Stolové svietidlo
Elektrické pripojenie pomocou konektorového systému
Áno
So zdrojom svetla
Áno
Teplota farby (K)
5400 - 5400
Max. výkon systému (W)
6000
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
200
Farba svetla
Biela
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
35000
Nastaviteľná výška
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P822104
EAN
7612176083645
UBB
500583233258
UNSPSC
39111510
Číslo materiálu výrobcu
9000483600