Hadice a navijáky
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
8Z113330
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
Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 75 mm length 20 m ADMIRAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Z113330
Hrúbka steny (mm)
2
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
SBR
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
SBR
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
3 palce (80)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
30
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
Biela
Značka
Admiral
Type
602-075-20; 99100548
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Z113330
EAN
4006918132204
UBB
500583717797
UNSPSC
20122347
Číslo materiálu výrobcu
4000353623