text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Conical sheet metal bit drill. range 5-31 mm HSS-Co overall length 103 mm no. of


Položka č. 9C430693
Priemer šachty (mm) 9
Počet rezných nožov 2
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 31
Min. priemer vrtáka (mm) 5
Rezný materiál HSS-E
Značka Promat
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 9
Počet rezných nožov 2
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 31
Min. priemer vrtáka (mm) 5
Rezný materiál HSS-E
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 9C430693
EAN 4015448555407
UBB 500583764229
UNSPSC 27112812
Číslo materiálu výrobcu 4000862027
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.