Guľové podložky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Upevňovacie systémy
T produkty
Guľové podložky
16209
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
Conical seat DIN 6319 D Oceľ 550+100 HV10 Pozinkované
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
550+100 HV10
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel).
These conical seats are often combined with spherical washers DIN 6319-C. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these conical seats are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply these conical seats with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
550+100 HV10
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel).
These conical seats are often combined with spherical washers DIN 6319-C. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these conical seats are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply these conical seats with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose.
Normy
DIN
6319-D
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní