text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical brush dm 180 mm wire thickness 0.5 mm steel 14 mm, bore 20 mm 8000 min-¹ LESSMANN


Položka č. 5P381611
Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 8000
Materiál Oceľ
Priemer kefy (mm) 180
Značka Lessmann
Type 4762M001
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 8000
Materiál Oceľ
Priemer kefy (mm) 180
Značka Lessmann
Type 4762M001

Čísla materiálu

Položka č. 5P381611
EAN 4017359669372
UBB 500582521281
UNSPSC 31171805
Číslo materiálu výrobcu 4000840963
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.