text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical brush dm 115 mm thread wire thickness 0.5 mm stainless steel 12 mm LESSMANN


Položka č. 5V972541
Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 15000
Materiál Nerezoceľ
Priemer kefy (mm) 115
Značka Lessmann
HS kód 96035000
Type 472857
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 15000
Materiál Nerezoceľ
Priemer kefy (mm) 115
Značka Lessmann
HS kód 96035000
Type 472857

Čísla materiálu

Položka č. 5V972541
EAN 4017359044025
UBB 500582617071
UNSPSC 31171805
Číslo materiálu výrobcu 4000844925
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.