Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
9F313515
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
Concrete grinder EBS 120.1 125 mm 10000 min-¹ 1400 W EIBENSTOCK
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9F313515
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
3.5
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
10000 - 10000
Značka
Eibenstock
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
3.5
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
10000 - 10000
Značka
Eibenstock
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F313515
EAN
4026851016058
UBB
500583794184
UNSPSC
27112704
Číslo materiálu výrobcu
4000897040