text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 8 bar 0.68 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Položka č. 2H569716
Šírka 14.5
Výška 13.1
Hmotnosť 17.7
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora 0.68
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 14.5
Výška 13.1
Hmotnosť 17.7
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora 0.68
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.055
Objem nádrže 4
S ochranou motora Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi) 116
Mobilný Áno
Značka Aircraft

Popis

Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Čísla materiálu

Položka č. 2H569716
EAN 4036351261704
UNSPSC 40151605
Číslo materiálu výrobcu 4000894901
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.