Kompresory
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
Kompresory
4T501946
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
Compressor Aerotec SUPERTECH Silent 240 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 20 l AERO
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4T501946
Farba
Iné
Šírka
22.4
Výška
18.5
Hmotnosť
35.5
Max. tlak (bar)
8
Výkon motora
1.5
Rýchlosť otáčania (1/min)
1400
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Šírka
22.4
Výška
18.5
Hmotnosť
35.5
Max. tlak (bar)
8
Výkon motora
1.5
Rýchlosť otáčania (1/min)
1400
Hladina akustického výkonu
62
Typ motora
Elektrické
Pripojovacie napätie (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Dodávané množstvo (kg)
0.15
Objem nádrže
20
S automatickým štartom/stopom
Áno
S ochranou motora
Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením
Nie
S výstupným ventilom
Áno
S odvodom kondenzátu
Nie
Pripojenie hadice
Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi)
116
Typ mazania
Žiadne
Počet výstupných spojení
2
Mobilný
Áno
Pohon
Direct
So spätným ventilom
Nie
Veľkosť pripojenia výstupu
Iné
Značka
Aerotec
HS kód
84148022
Type
2005767, SUPERTECH Silent
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4T501946
EAN
4260695512424
UBB
500582179494
UNSPSC
40151601
Číslo materiálu výrobcu
4000898507