text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Extreme 15 190 l/min 15 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Položka č. 4A920625
Farba Iné
Šírka 12.2
Výška 15.35
Hmotnosť 23
Max. tlak (bar) 15
Výkon motora 1.1
Rýchlosť otáčania (1/min) 1450
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 12.2
Výška 15.35
Hmotnosť 23
Max. tlak (bar) 15
Výkon motora 1.1
Rýchlosť otáčania (1/min) 1450
Hladina akustického výkonu 72
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.125
Objem nádrže 5
Počet valcov 2
S ochranou motora Áno
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi) 217
Typ mazania Žiadne
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon Direct
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Značka Aerotec
HS kód 84148022
Type Extreme 15

Čísla materiálu

Položka č. 4A920625
EAN 4260479719131
UBB 500581978516
UNSPSC 40151605
Číslo materiálu výrobcu 20130111
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.