text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner Silent 70 l/min 8 bar 0.3 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Položka č. 1Q719864
Farba Iné
Šírka 13.38
Výška 12.5
Hmotnosť 6
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora 0.3
Rýchlosť otáčania (1/min) 2750
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 13.38
Výška 12.5
Hmotnosť 6
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora 0.3
Rýchlosť otáčania (1/min) 2750
Hladina akustického výkonu 68
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.055
Objem nádrže 6
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 1
S ochranou motora Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením Nie
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Nie
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi) 116
Typ mazania Žiadne
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon Direct
So spätným ventilom Áno
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Značka Aerotec
HS kód 84148022
Type 25110701, Aerotec Airliner SILENT

Čísla materiálu

Položka č. 1Q719864
EAN 4260405389834
UBB 500581175451
UNSPSC 40151601
Číslo materiálu výrobcu 20160426
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.