text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 6 200 l/min 8 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Položka č. 9Y573141
Farba Iné
Šírka 14.5
Výška 14.9
Hmotnosť 9.4
Max. tlak (bar) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 14.5
Výška 14.9
Hmotnosť 9.4
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora 1.1
Rýchlosť otáčania (1/min) 3400
Hladina akustického výkonu 78
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Dodávané množstvo (kg) 0.11
Objem nádrže 6
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 1
S ochranou motora Áno
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi) 116
Typ mazania Žiadne
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon Direct
So spätným ventilom Áno
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Značka Aerotec
Type 200664, Airliner 6

Popis

Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Čísla materiálu

Položka č. 9Y573141
EAN 4260135771497
UNSPSC 40151605
Číslo materiálu výrobcu 4000898486
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.