Kompresory
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
Kompresory
7K083477
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
Compressor Aerotec 220-24 210 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 24 l AEROTEC
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7K083477
Farba
Iné
Šírka
10.23
Výška
23.2
Hmotnosť
24
Max. tlak (bar)
8
Výkon motora
1.5
Rýchlosť otáčania (1/min)
2800
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Šírka
10.23
Výška
23.2
Hmotnosť
24
Max. tlak (bar)
8
Výkon motora
1.5
Rýchlosť otáčania (1/min)
2800
Hladina akustického výkonu
75
Typ motora
Elektrické
Pripojovacie napätie (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Dodávané množstvo (kg)
0.13
Objem nádrže
24
S automatickým štartom/stopom
Áno
Počet valcov
1
S ochranou motora
Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením
Nie
S výstupným ventilom
Áno
S odvodom kondenzátu
Áno
Pripojenie hadice
Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi)
116
Typ mazania
Mazané olejom
Počet výstupných spojení
1
Mobilný
Áno
Pohon
Direct
So spätným ventilom
Áno
Veľkosť pripojenia výstupu
Iné
Značka
Aerotec
HS kód
84148022
Type
25112101, Aerotec 220-24 FC
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K083477
EAN
8016738701081
UBB
500583143655
UNSPSC
40151605
Číslo materiálu výrobcu
20088344